Beli engine oil 15w-40 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shell Oli Mesin Helix HX5
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp88.900

    Shell Oli Mesin Helix HX5
    Deskripsi:
    - Pelumas dengan premium mineral - Keunggulan: Membersihkan lebih dengan menghilangkan endapan kotoran dari pelumas mineral sebelumnya - Menjaga performa mesin tetap stabil - Cocok dipakai untuk usia kendaraan 8-12 tahun.
    atribut:
    • SAE Grade: 15W-40
    • Kinematic Viscosity: '14.27 at 100°C
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
    • Viscosity Index: 137
  2. Shell Oli Mesin Mobil Helix HX8 Fully Synthetic
    Mulai

    Rp239.900

    Shell Oli Mesin Mobil Helix HX8 Fully Synthetic
    Deskripsi:
    Untuk pengendara yang mengineginkan perlindungan canggih terhadap mesin apapun tantangan berkendaranya.- Pelumas mesin fully Synthetic - Sesuai untuk mesin modern
    atribut:
    • SAE Grade: 5W30
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
  3. Shell Oli Mesin Diesel Rimula R3 Turbo (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp82.900

    Shell Oli Mesin Diesel Rimula R3 Turbo (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    - Melindungi mesin diesel high performance dengan Turbocharger - Melindungi mesin dari keausan - Melindungi mesin dari korosi.
    atribut:
    • SAE Grade: 15W40
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.5:2012 No : 103/S/Pro/B/VI/2018
  4. STP Oli Mobil Mesin Diesel Sintetik
    Mulai

    Rp98.900

    STP Oli Mobil Mesin Diesel Sintetik
    atribut:
    • SAE: SAE 15W-40
    • API Category: CI-4/SJ
  5. Shell Oli Mesin Diesel Rimula R2 40 (Oli mesin Diesel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp54.900

    Shell Oli Mesin Diesel Rimula R2 40 (Oli mesin Diesel)
    Deskripsi:
    - Mesin lebih awet, karena 33% lebih baik dalam perlindungan asam dan korosi dibandingkan pelumas standar API CF - Perlindungan dari korosi - Tangguh dan performa maksimal - Cocok digunakan untuk truk Engkel dan Bus.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.5:2012 No : 103/S/Pro/B/VI/2018
  6. Shell Oli Mesin Mobil Helix ECO
    Mulai

    Rp78.900

    Shell Oli Mesin Mobil Helix ECO
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
  7. Shell Oli Mesin Rimula R4 Plus
    Mulai

    Rp73.900

    Shell Oli Mesin Rimula R4 Plus
    Deskripsi:
    Shell Rimula R4 X menawarkan tiga perlindungan bagi truk dan usaha Anda. Pelumas ini mengandung kombinasi optimal aditif khusus agar mesin lebih tahan lama, lebih bersih, dan lebih terlindungi.
    atribut:
    • SAE Grade: 15W-40
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.5:2012 No : 103/S/Pro/B/VI/2018
  8. PHILLIPS 66 Hydraulic Megaflow AW ISO
    Mulai

    Rp9.999.900

    PHILLIPS 66 Hydraulic Megaflow AW ISO
    Deskripsi:
    Phillips 66 Megaflow AW Hydraulic Oil is a high-quality anti-wear hydraulic oil developed for use in a wide variety of industrial and mobile hydraulic system applications. It meets the performance requirements of all major hydraulic pump manufacturers, an
    atribut:
    • Color, ASTM D1500: 0.5
    • Pour Point: -35Degrees F
    • Viscosity Index: 102
    • Zinc, wt %: 0.043
    • Packaging: Drum
  9. Fuchs Titan Truck Plus (Oli Mesin Truck)
    Mulai

    Rp129.900

    Fuchs Titan Truck Plus (Oli Mesin Truck)
    Deskripsi:
    Titan Truck Plus SAE 15W-40. Description: Super High Performance Engine Oil for a variety of diesel and gasoline engines. Specially for highly-loaded commercial vehicle diesel engines. Lower oil consumption.Approvals: - CUMMINS CES 20076/7/8 - DETROIT DIESEL 93K215 - DEUTZ DQC III-10 - MACK EO-N - MAN M 3275-1 - MB-APPROVAL 228.3 - MTU DDC TYPE 2 - RENAULT RLD/RLD-2 - VOLVO VDS-3 FUCHS Recommendations: - ALLISON C-4 - CAT TO-2 - CASE MS 1121 - CUMMINS CES 20071/2 - IVECO 18-1804 CLASSE T2 E7 - NH 330H Specifications- ACEA E7- API CI-4/SL- GLOBAL DHD-1- CAT ECF-1a/ECF-2Applicable Sector- Automotive- Consumer, aftermarket- Agriculture, forestry- Construction- Other industries - Power plants - Transportation
    atribut:
    • SAE Grade: 15W40
  10. Kendall Oli Mesin Mobil PCMO GT-1 HP SAE
    Mulai

    Rp97.900

    Kendall Oli Mesin Mobil PCMO GT-1 HP SAE
    Deskripsi:
    Motor oil is made from crude oil and is used to lubricate, clean, and cool engines. Types of motor oil include conventional, synthetic, diesel, bio-based, hybrid (blends of conventional and synthetic), and recycled oils. Motor oil varies in weight and viscosity, as well as additives that some manufacturers add to the oil during the refining process. A numerical code system created by the Society of Automotive Engineers (SAE) grades motor oils according to viscosity--the higher the number between 0 and 60, the more viscous (thicker) the oil is. Most consumer motor oils are graded by two numbers, with the first number indicating cold weather (Winter or W) performance. This oil has a weight of SAE 10W-40, meaning it has an SAE viscosity rating of 10 in cold temperatures and a rating of 40 at normal operating temperature. Always check your vehicles owners manual to verify that this is the correct weight of motor oil for your vehicle. This oil is a conventional motor oil, meaning it is refined from crude oil or petroleum products. Conventional motor oils may or may not have additives included after refining. Conventional motor oils are more versatile than synthetic or hybrid motor oils, because they are suitable for use with nearly all types of modern vehicle engines, from cars and trucks to motorcycles, ATVs, farm equipment, and more.
    atribut:
    • Color, ASTM D1500: 3
    • Pour Point: -38Degrees F
    • Zinc, wt %: 0.085
    • Packaging: Bottle
  11. Shell Oli Mesin Mobil/Motor Helix HX3
    Mulai

    Rp58.900

    Shell Oli Mesin Mobil/Motor Helix HX3
    atribut:
    • SAE Grade: 20W50
    • Viscosity (mm²/s): 157 @40°C, 19 @100°C
    • Viscosity Index: 137
    • Flash Point (°C): 215
    • Pour Point (°C): - 27
    • Density (kg/L): 0.888 @15°C
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
  12. REPSOL Oli MXR 3
    Mulai

    Rp37.900

    REPSOL Oli MXR 3
    Deskripsi:
    Repsol MXR 3 is a mineral grade lubricant oil for 4-stroke engines. It is designed as a general use oil to protect hard working, high mileage engines against wear. It is specially formulated for demanding riding conditions. Its viscosity rating allows optimal lubricity in the harshest environments and outstanding sealing effect in the combustion chamber, to maximize power output. Especially ideal for high temperature climate.
    atribut:
    • API Category: SG/MA
    • Base Oil: Mineral
  13. REPSOL Oli MS Gear
    Mulai

    Rp13.900

    REPSOL Oli MS Gear
    atribut:
    • Size (L): 0.12
    • SAE: 10W-30
    • API Category: SJ/MA
    • Base Oil: Mineral
  14. STP Speedtron Motor Oil 4T (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp67.900

    STP Speedtron Motor Oil 4T (Oli Mesin)
    atribut:
    • Volume (ml): 800
    • SAE: SAE 20W-50
    • API Category: SL/MA
  15. PHILLIPS 66 Extra Duty Gear Oil ISO
    Mulai

    Rp1.599.900

    PHILLIPS 66 Extra Duty Gear Oil ISO
    Deskripsi:
    Phillips 66 Extra Duty Gear Oil is a premium quality, heavy-duty, extreme pressure (EP) industrial gear oil developed for the lubrication of heavily loaded enclosed gear drives operating under moderate to severe service conditions. It is specially formula
  16. Red Line Pelumas Mesin Mobil Diesel
    Mulai

    Rp339.900

    Red Line Pelumas Mesin Mobil Diesel
    atribut:
    • Volume: 948 ml
    • Suitable For: Light Duty trucks including Chevrolet Duramax, Dodge Cummins, Ford Power Stroke, in medium and heavy-duty diesel truck engines for maximum durability
    • Recommended for: API CJ-4/CI-4 Plus/CI-4/CF/CH-4/CF-4, API SM/SL/SJ/SH/SG/CF and ACEA A3/B3/B4 E7/E9, MB 228.1/228.31
  17. PHILLIPS 66 Circulating Multipurpose R&O Oil ISO
    Mulai

    Rp1.599.900

    PHILLIPS 66 Circulating Multipurpose R&O Oil ISO
    Deskripsi:
    Phillips 66 Multipurpose R and O Oil is a rust and oxidation (R and O)-inhibited, antiwear circulating oil developed for use in circulation systems, centrifugal air compressors, geared turbines, lightly loaded enclosed gear drives and many other industria
    atribut:
    • Color, ASTM D1500: 0.5
    • AGMA Grade: 0
    • Density at 60Degrees F: 7.18lbs/gal
    • Flash Point (COC): 450Degrees F
    • ISO Grade: 32
    • Packaging: Pail
    • Pour Point: -40Degrees F
    • Viscosity Index: 99
Daftar Harga engine oil 15w-40 Terbaru January 2026
Shell Oli Mesin Helix HX5Rp88.900
Shell Oli Mesin Mobil Helix HX8 Fully SyntheticRp239.900
Shell Oli Mesin Diesel Rimula R3 Turbo (Oli Mesin)Rp82.900
STP Oli Mobil Mesin Diesel SintetikRp98.900
Shell Oli Mesin Diesel Rimula R2 40 (Oli mesin Diesel)Rp54.900
Shell Oli Mesin Mobil Helix ECORp78.900
Pertamina Oli Mesin Diesel Meditran Heavy Duty IndustrialRp1.099.900
Shell Oli Mesin Rimula R4 PlusRp73.900
PHILLIPS 66 Hydraulic Megaflow AW ISORp9.999.900
Fuchs Titan Truck Plus (Oli Mesin Truck)Rp129.900

Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)